T290 ELN D.50-02-C.50-05 Stopkové frézy nesoucí tangenciálně upnuté břitové destičky

Artiklové číslo: 3105237
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada SUMOMILL
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3105237
EAN / GTIN 7291075260557
Číslo výrobce 3105237
L-číslo L23980 1895

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1/2″, Průměr řezu (DC/DCX) 1/2″, Počet řezných položek (CICT) 2, hloubka řezu maximum (APMX) 0,197″, Počet flétny (NOF) 2, Celková délka (OAL) 3-1/4″, Shank Typ Kulatý, Shank Typ Kulatý

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1/2″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 1/2″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 1/2″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.197″
  • Pocet drážek (NOF): 2
  • Délka hlavy (LH): 0.79″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): T290 LNHT 050202TR
  • Celková délka (OAL): 3-1/4″
  • Typ stopky: Kulaté
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne

Vhodné produkty

Ze stejné série "SUMOMILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku