SDN D100-1419-27-CALN11 Třístranné kotoučové frézy, s kazetami pro LN 1106 -břitové destičky

Artiklové číslo: 3105035
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada TANGMILL
Druh produktu Kotoučová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3105035
EAN / GTIN 7291075239775
Číslo výrobce 3105035
L-číslo L23980 1474

Popis

Popis:

Drážkovací a boční frézy, hloubka řezu max. (CDX) 26,8 mm, průměr řezné destičky (DC) 100 mm, počet břitových destiček (CICT) 6, šířka řezu max. (CWX) 19,5 mm, šířka řezu min. (CWN) 14 mm, počet drážek (NOF) 6, průměr náboje (DHUB) 42 mm, celková délka (OAL) 20 mm, efektivní počet obvodových drážek (ZEFP) 3

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Typ kotouce
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 26.8 mm
  • Prumer rezu (DC) 100 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 6
  • Maximální šírka rezu (CWX) 19.5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 14 mm
  • Pocet drážek (NOF) 6
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 42 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) LNKX 1106PN-N MM
  • Celková délka (OAL) 20 mm
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 3

Vhodné produkty

Ze stejné série "TANGMILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku