SDN D125-03-32-LN08 Kotoučové drážkovací frézy typu D2.50-.156-07-LN08

Artiklové číslo: 3105033
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada MINI-TANGSLOT
Druh produktu Kotoučová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3105033
EAN / GTIN 7291075219340
Číslo výrobce 3105033
L-číslo L23980 1470

Popis

Popis:

Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max. (CDX) 36,5 mm, průměr řezu (DC) 125 mm, počet řezných těles (CICT) 16, šířka řezu max. (CWX) 3 mm, šířka řezu min. (CWN) 3 mm, počet břitů (NOF) 16, průměr náboje (DHUB) 48 mm, tloušťka náboje (THUB) 8 mm, efektivní obvodový počet břitů (ZEFP) 8

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Typ kotouce
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 36.5 mm
  • Prumer rezu (DC) 125 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 16
  • Maximální šírka rezu (CWX) 3 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 3 mm
  • Pocet drážek (NOF) 16
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 48 mm
  • Tlouštka náboje (THUB) 8 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) LNET 081804-TN-N
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 8

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "MINI-TANGSLOT" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku