SDN D100-03-27-LN08 Kotoučové drážkovací frézy typu D2.50-.156-07-LN08

Artiklové číslo: 3105031
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada MINI-TANGSLOT
    Druh produktu Kotoučová fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3105031
    EAN / GTIN 7291075219326
    Číslo výrobce 3105031
    L-číslo L23980 1468

    Popis

    Popis:

    Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max. (CDX) 27 mm, průměr řezu (DC) 100 mm, počet řezných těles (CICT) 12, šířka řezu max. (CWX) 3 mm, šířka řezu min. (CWN) 3 mm, počet drážek (NOF) 12, průměr náboje (DHUB) 42 mm, tloušťka náboje (THUB) 8 mm, efektivní obvodový počet drážek (ZEFP) 6

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Typ kotouce
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 27 mm
    • Prumer rezu (DC) 100 mm
    • Pocet rezných britu (CICT) 12
    • Maximální šírka rezu (CWX) 3 mm
    • Minimální šírka rezu (CWN) 3 mm
    • Pocet drážek (NOF) 12
    • Prumer dosedací plochy (DHUB) 42 mm
    • Tlouštka náboje (THUB) 8 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) LNET 081804-TN-N
    • Pocet rezacích britu (ZEFP) 6

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "MINI-TANGSLOT" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku