SDN D250-08-50-LN12 Drážkovací kotoučové frézy s plnou drážkou 3 stranně řezací nesoucí tangenciálně montované destičky LNET 12

Artiklové číslo: 3104960
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada TANGSLOT
Druh produktu Kotoučová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3104960
EAN / GTIN 7291075152296
Číslo výrobce 3104960
L-číslo L23980 1452

Popis

Popis:

Drážkovací a kotoučové frézy, max. hloubka řezu (CDX) 87 mm, průměr břitu (DC) 250 mm, počet břitů (CICT) 26, max. šířka řezu (CWX) 10 mm, min. šířka řezu (CWN) 8 mm, počet břitů (NOF) 26, průměr náboje (DHUB) 70 mm, celková délka (OAL) 12 mm, efektivní obvodový počet břitů (ZEFP) 13

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Typ kotouce
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 87 mm
  • Prumer rezu (DC) 250 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 26
  • Maximální šírka rezu (CWX) 10 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 8 mm
  • Pocet drážek (NOF) 26
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 70 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) LNET 125504-TN
  • Celková délka (OAL) 12 mm
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 13

Vhodné produkty

Ze stejné série "TANGSLOT" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku