T490 ELN D1.00-4-M12 Stopkové frézy 90° se závitovou úpravou FLEXFIT nesoucí tangenciálně upnuté břitové destičky

Artiklové číslo: 3104950
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada HELITANG T490 LINE
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3104950
EAN / GTIN 7291075263688
Číslo výrobce 3104950
L-číslo L23980 1584

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 0,83″, Průměr řezu (DC/DCX) 1″, Počet řezných položek (CICT) 4, hloubka řezu maximum (APMX) 0,315″, Počet flétny (NOF) 4, Celková délka (OAL) 1,97″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): FLEXFIT
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.83″
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS): M12
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 1″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 1″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 4
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.315″
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS): 0.669″
  • Pocet drážek (NOF): 4
  • Funkcní délka (LF): 1.1″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): T490 LNMT 0804PNR
  • Celková délka (OAL): 1.97″
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELITANG T490 LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku