MM S-A-L090-C10-T06-W-H Stupňovité válcové stopky pro vyměnitelné frézovací hlavy z plného karbidu

Artiklové číslo: 3104816
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada MULTI-MASTER
Druh produktu Upínač pro frézy se závitem

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3104816
EAN / GTIN 7291075148336
Číslo výrobce 3104816
L-číslo L24070 120

Popis

Popis:

Držáky pro modulární frézovací hlavy, délka těla (LB) 39 mm, průměr držáku, strana stroje (DCONMS) 10 mm, velikost závitu držáku, strana obrobku (THSZWS) T06, celková délka (OAL) 90 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 9.6 mm
  • Délka telesa (LB) 39 mm
  • Maximální délka telesa (LBX) 40 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 10 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane obrobku (THSZWS) T06
  • Celková délka (OAL) 90 mm
  • Maximální otácky (otáckyX) 40860 Otácky/min

Ze stejné série "MULTI-MASTER" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku