Popis:
Čelní frézy s WSP, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 25 mm, průměr (DC/DCX) 25 mm, počet břitů (CICT) 2, max. délka břitu (APMX) 12 mm, počet břitů (NOF) 2, celková délka (OAL) 110 mm, upínací stopka Weldon, upínací stopka Weldon
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
- Prumer rezu (DC) 25 mm
- Prumer rezu (DC/DCX) 25 mm
- Smer rezu Pravá ruka
- Pocet rezných britu (CICT) 2
- Maximální hloubka rezu (APMX) 12 mm
- Pocet drážek (NOF) 2
- Funkcní délka (LF) 78 mm
- Délka hlavy (LH) 35 mm
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H490 ANKX 1205PNTR-RM
- Celková délka (OAL) 110 mm
- Maximální úhel nábehu (RMPX) 1.5 Stupne
- Typ stopky Weldon
- Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne