FRW D028A040-04-16-12 Hrubovací profilovací frézy s vroubkovanými nebo běžnými kulatými břitovými destičkami.

Artiklové číslo: 3104667
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada MILLSHRED ROUND LINE
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3104667
EAN / GTIN 7291075185782
Číslo výrobce 3104667
L-číslo L23980 61

Popis

Popis:

Čelní a rohová fréza s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 16 mm, průměr (DC/DCX) 40 mm, počet destiček (CICT) 4, průměr náboje (DHUB) 35 mm, celková délka (OAL) 40 mm.

Charakteristika:

  • Typ upínace A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 28 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 40 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 40 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 4
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 6 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 35 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) RCCT 1206MO
  • Celková délka (OAL) 40 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "MILLSHRED ROUND LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku