FRW D109A125-07-40-16 Hrubovací profilovací frézy s vroubkovanými nebo běžnými kulatými břitovými destičkami.

Artiklové číslo: 3104355
Kopírovat
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série MILLSHRED ROUND LINE
Druh produktu Rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3104355
Kopírovat
EAN / GTIN 7291075185690
Kopírovat
Číslo výrobce 3104355
Kopírovat
L-číslo L23980 59
Kopírovat

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 40 mm, průměr (DC/DCX) 125 mm, počet řezných těles (CICT) 7, průměr náboje (DHUB) 90 mm, celková délka (OAL) 63 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace B
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
  • Prumer rezu (DC) 109 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 125 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 125 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 7
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 8 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 90 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) RCMT 1607MO
  • Celková délka (OAL) 63 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "MILLSHRED ROUND LINE" Zobrazit všechny

Přímý nákup

Artikl přidat přímo do košíku:

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

V košíku

Ke košíku
Ke košíku