ETS D032-04-LN08-M08 Drážkovací a kotoučové frézy s rozhraním FLEXFIT.

Artiklové číslo: 3104215
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada FLEXFIT
Druh produktu Kotoučová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3104215
EAN / GTIN 7291075224085
Číslo výrobce 3104215
L-číslo L23980 1283

Popis

Popis:

Drážkovací a kotoučové frézy, průměr břitu (DC) 32 mm, počet destiček (CICT) 4, počet drážek (NOF) 4, celková délka (OAL) 30,5 mm, efektivní počet obvodových drážek (ZEFP) 2

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) FLEXFIT
  • Prumer rezu (DC) 32 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 4
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) LNET 082604-TN-N
  • Celková délka (OAL) 30.5 mm
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 2

Vhodné produkty

Ze stejné série "FLEXFIT" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku