FDN D160-1014-40R-CALN12 Třístranné, nastavitelné kotoučové frézy s kazetami pro břitové destičky LNET 12.

Artiklové číslo: 3103993
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada TANGSLOT
Druh produktu Kotoučová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3103993
EAN / GTIN 7291075182521
Číslo výrobce 3103993
L-číslo L23980 2243

Popis

Popis:

Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max. (CDX) 44 mm, průměr řezu (DC) 160 mm, počet řezných těles (CICT) 12, šířka řezu max. (CWX) 14,6 mm, šířka řezu min. (CWN) 10,5 mm, počet řezných hran (NOF) 12, průměr náboje (DHUB) 80 mm, efektivní obvodový počet řezných hran (ZEFP) 6

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 44 mm
  • Prumer rezu (DC) 160 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 12
  • Maximální šírka rezu (CWX) 14.6 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 10.5 mm
  • Pocet drážek (NOF) 12
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 80 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) LNET 126504-TN
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 6
  • Použitelná délka (LU) 31.2 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "TANGSLOT" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku