HCE D.50-A-L4.7-C.50 Multifunkční frézy, které mohou nést několik geometrií břitových destiček

Artiklové číslo: 3103715
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Serie BALLPLUS
Druh produktu Kopírovací fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3103715
EAN / GTIN 7291075185430
Číslo výrobce 3103715
L-číslo L23980 1746

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1/2″, Průměr řezu (DC/DCX) 1/2″, Počet řezných položek (CICT) 1, hloubka řezu maximum (APMX) 0,319″, Počet flétny (NOF) 2, Celková délka (OAL) 4,7″, typ Shank kulatý, typ Shank

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 0.437″
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1/2″
  • Prumer rezu (DC): 1/2″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 1/2″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 1
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.319″
  • Pocet drážek (NOF): 2
  • Typ cela: A
  • Délka hlavy (LH): 1.2″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): HCC D.50-R.015-QF
  • Celková délka (OAL): 4.7″
  • Typ stopky: Kulaté
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne
  • Krouticí moment (TQ): 53 lbfxin

Vhodné produkty

Ze stejné série "BALLPLUS" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku