HCM D.38-B-L5.0-C.62 Multifunkční frézy s kulovým nosem D=.375″

Artiklové číslo: 3103707
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Serie BALLPLUS
Druh produktu Kopírovací fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3103707
EAN / GTIN 7291075267983
Číslo výrobce 3103707
L-číslo L23980 1726

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 5/8″, Průměr řezu (DC/DCX) 3/8″, počet řezných položek (CICT) 1, hloubka řezu maximální (APMX) 0,26″, Počet flétny (NOF) 2, Celková délka (OAL) 5″, typ Shank kulatý, typ Shank kulatý, použitelná délka (LU) 1″

Charakteristika:

  • Úhel polovicního kuželu telesa (BHTA): 4.7 Stupne
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 5/8″
  • Polomer rohu (RE): 0.188″
  • Prumer rezu (DC): 3/8″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 3/8″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 1
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.26″
  • Pocet drážek (NOF): 2
  • Typ cela: B
  • Délka hlavy (LH): 1″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): HBR D.38
  • Celková délka (OAL): 5″
  • Typ stopky: Kulaté
  • Krouticí moment (TQ): 47 lbfxin
  • Použitelná délka (LU): 1″

Vhodné produkty

Ze stejné série "BALLPLUS" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku