HP E90AN-D16-3-MMT10 Stopkové frézy 90° se závitovou adaptací MULTI-MASTER nesoucí HELIPLUS HP ANKT 0702 Destičky

Artiklové číslo: 3103684
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada HELIPLUS
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3103684
    EAN / GTIN 7291075202311
    Číslo výrobce 3103684
    L-číslo L23980 744

    Popis

    Popis:

    Čelní fréza s WSP, průměr nástroje na straně stroje (DCONMS) 14,95 mm, průměr (DC/DCX) 16 mm, počet břitových destiček (CICT) 3, max. délka břitu (APMX) 7,7 mm, počet drážek (NOF) 3, celková délka (OAL) 31,75 mm

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 14.95 mm
    • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T10
    • Prumer rezu (DC) 16 mm
    • Prumer rezu (DC/DCX) 16 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT) 3
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 7.7 mm
    • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 13 mm
    • Pocet drážek (NOF) 3
    • Funkcní délka (LF) 20 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HP ANKT 0702 PN-R
    • Celková délka (OAL) 31.75 mm
    • Maximální úhel nábehu (RMPX) 3.2 Stupne
    • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Břitové destičky

    Ze stejné série "HELIPLUS" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku