SDN D200-0810-50-CALN12 Třístranné kotoučové frézy, s kazetami pro destičky LNET 12

Artiklové číslo: 3103668
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada TANGSLOT
Druh produktu Kotoučová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3103668
EAN / GTIN 7291075182545
Číslo výrobce 3103668
L-číslo L23980 2795

Popis

Popis:

Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max. (CDX) 63 mm, průměr řezu (DC) 200 mm, počet břitů (CICT) 16, šířka řezu max. (CWX) 10,5 mm, šířka řezu min. (CWN) 8 mm, počet drážek (NOF) 16, průměr náboje (DHUB) 70 mm, celková délka (OAL) 14 mm, efektivní obvodový počet drážek (ZEFP) 8.

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Typ kotouce
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 63 mm
  • Prumer rezu (DC) 200 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 16
  • Maximální šírka rezu (CWX) 10.5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 8 mm
  • Pocet drážek (NOF) 16
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 70 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) LNET 125504-TN
  • Celková délka (OAL) 14 mm
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 8

Vhodné produkty

Ze stejné série "TANGSLOT" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku