FF EW D1.50-5.0-CF4-06-C Frézy s rychloposuvem se stopkami CLICKFIT

Artiklové číslo: 3103618
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada FEEDMILL
    Druh produktu rovinná fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3103618
    EAN / GTIN 7291075177930
    Číslo výrobce 3103618
    L-číslo L23980 1684

    Popis

    Popis:

    Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1,732″, Průměr řezu (DC/DCX) 0,95″, Počet řezných položek (CICT) 4, hloubka řezu maximum (APMX) 0,047″, Počet flétny (NOF) 4, Celková délka (OAL) 7,13″, Shank Typ CLICKFIT, Shank Typ CLICKFIT, použitelná délka (LU) 5″

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): CLICKFIT
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1.732″
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC): 0.95″
    • Prumer rezu (DC/DCX): 0.95″
    • Maximální prumer rezu (DCX): 1-1/2″
    • Smer rezu : Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT): 4
    • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.047″
    • Pocet drážek (NOF): 4
    • Funkcní délka (LF): 5.47″
    • Délka hlavy (LH): 5.15″
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): FF WOMT0602
    • Celková délka (OAL): 7.13″
    • Maximální úhel nábehu (RMPX): 2.5 Stupne
    • Typ stopky: CLICKFIT
    • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 13 Stupne
    • Použitelná délka (LU): 5″

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "FEEDMILL" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku