FF EW D40-M16-06-C Šroubovací frézy s vysokým posuvem a rozhraním FLEXFIT

Artiklové číslo: 3103614
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada FEEDMILL
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3103614
EAN / GTIN 7291075178463
Číslo výrobce 3103614
L-číslo L23980 1319

Popis

Popis:

Frézy válcové čelní s WSP, průměr (DC/DCX) 26 mm, počet řezných těles (CICT) 4, délka řezu max (APMX) 1,2 mm, Počet řezných hran (NOF) 4, Celková délka (OAL) 65 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) FLEXFIT
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) M16
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 26 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 26 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 40 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 4
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 1.2 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Funkcní délka (LF) 40 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) FF WOMT0602
  • Celková délka (OAL) 65 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 2.5 Stupne
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 13 Stupne
  • Krouticí moment (TQ) 2 Nxm

Vhodné produkty

Ze stejné série "FEEDMILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku