HCM D.75-D-L8.0-C1.0 Multifunkční frézy s kulovým nosem D=.750″

Artiklové číslo: 3103606
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada BALLPLUS
Druh produktu Kopírovací fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3103606
EAN / GTIN 7291075266061
Číslo výrobce 3103606
L-číslo L23980 2819

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1″, Průměr řezu (DC/DCX) 3/4″, Počet řezných položek (CICT) 1, hloubka řezu maximum (APMX) 0,528″, Počet flétny (NOF) 2, Celková délka (OAL) 2″, typ Shank Kulatý, typ Shank, použitelná délka (LU) 3-1/8″

Charakteristika:

  • Úhel polovicního kuželu telesa (BHTA): 1 Stupne
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Polomer rohu (RE): 3/8″
  • Prumer rezu (DC): 3/4″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 3/4″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 1
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.528″
  • Pocet drážek (NOF): 2
  • Typ cela: D
  • Délka hlavy (LH): 3-1/2″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): HBR D.75-QF
  • Celková délka (OAL): 8″
  • Typ stopky: Kulaté
  • Krouticí moment (TQ): 12 lbfxin
  • Použitelná délka (LU): 3-1/2″

Vhodné produkty

Ze stejné série "BALLPLUS" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku