FF EW D1.25-2.5-W1.0-06-C Frézy s rychloposuvem s břitovými destičkami FF WOMT

Artiklové číslo: 3103448
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada FEEDMILL
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3103448
EAN / GTIN 7291075162189
Číslo výrobce 3103448
L-číslo L23980 1533

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1″, Průměr řezu (DC/DCX) 0,7″, Počet řezných položek (CICT) 3, hloubka řezu maximum (APMX) 0,047″, Počet flétny (NOF) 3, Celková délka (OAL) 2″, Shank Typ Weldon, Shank Typ Weldon, použitelná délka (LU) 2-1/5,26″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.7″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 0.7″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 1-1/4″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.047″
  • Pocet drážek (NOF): 3
  • Délka hlavy (LH): 2.62″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): FF WOMT0602
  • Celková délka (OAL): 5.26″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 4 Stupne
  • Typ stopky: Weldon
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 13 Stupne
  • Krouticí moment (TQ): 17.7 lbfxin
  • Použitelná délka (LU): 2-1/2″

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "FEEDMILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku