F90LN D2.00-05-.75-R-N11 Čelní 90° frézy nesoucí LN 1106 Tangenciálně upnuté břitové destičky

Artiklové číslo: 3103333
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada TANGMILL
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3103333
EAN / GTIN 7291075124736
Číslo výrobce 3103333
L-číslo L23980 2572

Popis

Popis:

Indexovatelné čelní frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 3/4″, Průměr řezu (DC/DCX) 2″, Počet řezných položek (CICT) 5, Průměr náboje (DHUB) 1,85″, Celková délka (OAL) 1,57″

Charakteristika:

  • Typ upínace: A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
  • Prumer rezu (DC): 2″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 2″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 5
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.394″
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 1.85″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): LNHT 1106PN-N HT
  • Celková délka (OAL): 1.57″
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne

Vhodné produkty

Ze stejné série "TANGMILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku