MM S-D-L190-C20-T10 89° kuželové stopky pro vyměnitelné frézovací hlavy

Artiklové číslo: 3103187
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada MULTI-MASTER
Druh produktu Upínač pro frézy se závitem

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3103187
EAN / GTIN 7291075253443
Číslo výrobce 3103187
L-číslo L24070 229

Popis

Popis:

Držáky pro modulární frézovací hlavy, délka tělesa (LB) 73,7 mm, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 20 mm, velikost montážního závitu, strana obrobku (THSZWS) T10, celková délka (OAL) 190 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 15.3 mm
  • Délka telesa (LB) 73.7 mm
  • Maximální délka telesa (LBX) 80 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane obrobku (THSZWS) T10
  • Celková délka (OAL) 190 mm
  • Maximální otácky (otáckyX) 15780 Otácky/min

Ze stejné série "MULTI-MASTER" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku