SM D2.50-1.18-1.00-16 Nástrčné frézy pro HM90 APCR 1605 Destičky pro obrábění hliníku

Artiklové číslo: 3103047
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Série HELIMILL
Druh produktu Rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3103047
EAN / GTIN 7291075174878
Číslo výrobce 3103047
L-číslo L23980 2113

Popis

Popis:

Shell Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 2,36″, Cutting Diameter (DC) 4-1/2″, Cutting Item Count (CICT) 2, Depth of Cut maximum (APMX) 1,18″, Flute Count (NOF) 2, OAL (OAL) 2,16″

Charakteristika:

  • Typ upínace: A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 2.36″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 2-1/2″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 4
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 1.18″
  • Pocet drážek (NOF): 2
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): HM90 APCR 160502R-P
  • Celková délka (OAL): 2.16″

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELIMILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku