MM CAB T08M08-25/1.0 Adaptér pro rozhraní FLEXFIT a frézovací hlavy MULTI-MASTER

Artiklové číslo: 3103015
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada FLEXFIT
Druh produktu Upínač pro frézy se závitem

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3103015
EAN / GTIN 7291075162714
Číslo výrobce 3103015
L-číslo L24070 195

Popis

Popis:

Adaptéry pro modulární frézovací hlavy, průměr adaptéru na straně stroje (DCONMS) 13 mm, velikost závitu adaptéru na straně obrobku (THSZWS) T08, celková délka (OAL) 19,5 mm.

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 11.7 mm
  • Upínací délka na strane stroje (LSCMS) 17.5 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) FLEXFIT
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 13 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) M08
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane obrobku (THSZWS) T08
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 11 mm
  • Celková délka (OAL) 19.5 mm

Ze stejné série "FLEXFIT" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku