FDN D080-10-22-LN12 Drážkovací frézy nesoucí LNET 12 Tangenciálně montované břitové destičky 3 stranně řezací

Artiklové číslo: 3102982
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada TANGSLOT
Druh produktu Kotoučová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3102982
EAN / GTIN 7291075161526
Číslo výrobce 3102982
L-číslo L23980 2733

Popis

Popis:

Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max. (CDX) 22 mm, průměr břitu (DC) 80 mm, počet řezných těles (CICT) 8, šířka řezu max. (CWX) 12 mm, šířka řezu min. (CWN) 10 mm, počet břitů (NOF) 8, průměr náboje (DHUB) 45 mm, celková délka (OAL) 40 mm, efektivní obvodový počet břitů (ZEFP) 4

Charakteristika:

  • Typ upínace A
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 22 mm
  • Prumer rezu (DC) 80 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 8
  • Maximální šírka rezu (CWX) 12 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 10 mm
  • Pocet drážek (NOF) 8
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 45 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) LNET 125504-TN
  • Celková délka (OAL) 40 mm
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 4
  • Použitelná délka (LU) 28.2 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "TANGSLOT" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku