PH D1.50-H035-W1.25-13 Vysoce produktivní středicí pěchy s břitovými destičkami PLHT 1305-PDX

Artiklové číslo: 3102909
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada PLUNGER
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3102909
EAN / GTIN 7291075162585
Číslo výrobce 3102909
L-číslo L23980 2025

Popis

Popis:

Ponorné frézy, průměr tělesa (BD) 1,94″, průměr připojení na straně stroje (DCONMS) 1-1/4″, Průměr řezu (DC) 1-1/2″, Počet řezných položek (CICT) 2, Počet čelních efektivních řezných hran (ZEFF) 1, Celková délka (OAL) 6,72″

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 1.94″
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 1-1/2″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 2
  • Pocet efektivních rezných hran (ZEFF): 1
  • Funkcní délka (LF): 4.43″
  • Celková délka (OAL): 6.72″
  • Typ stopky: Weldon

Vhodné produkty

Ze stejné série "PLUNGER" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku