PLX D52-22-12 Píst pro boční ponorné frézování s břitovými destičkami XCMT 120408TR.

Artiklové číslo: 3102820
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada PLUNGER
Druh produktu Kopírovací fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3102820
EAN / GTIN 7291075169959
Číslo výrobce 3102820
L-číslo L23980 1441

Popis

Popis:

Zapichovací fréza, průměr tělesa (BD) 50 mm, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 22 mm, průměr řezu (DC) 52 mm, počet řezných těles (CICT) 6, max. délka břitu (APMX) 9 mm, počet účinných drážek, čelní strana (ZEFF) 6, celková délka (OAL) 40 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 50 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 22 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 52 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 6
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 9 mm
  • Pocet efektivních rezných hran (ZEFF) 6
  • Celková délka (OAL) 40 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "PLUNGER" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku