SSB D200-24-50-LN15-L Kotoučové drážkovací frézy 2 stranně řezací

Artiklové číslo: 3102851
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada TANGMILL
    Druh produktu Kotoučová fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3102851
    EAN / GTIN 7291075162868
    Číslo výrobce 3102851
    L-číslo L23980 605

    Popis

    Popis:

    Drážkovací a kotoučové frézy, max. hloubka řezu (CDX) 65 mm, max. průměr řezu (DC) 200 mm, max. počet břitových těles (CICT) 25, max. délka břitu (APMX) 14 mm, max. průměr náboje (DHUB) 70 mm, max. celková délka (OAL) 28 mm, efektivní počet obvodových břitů (ZEFP) 25

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Typ kotouce
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 65 mm
    • Prumer rezu (DC) 200 mm
    • Pocet rezných britu (CICT) 25
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 14 mm
    • Prumer dosedací plochy (DHUB) 70 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) LNKX 1506PN-N PL
    • Celková délka (OAL) 28 mm
    • Pocet rezacích britu (ZEFP) 25
    • Použitelná délka (LU) 24 mm

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "TANGMILL" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku