F45LN D3.00-06-1.00-R-N15 45° čelní fréza s tangenciálně uloženými destičkami LN1506...

Artiklové číslo: 3102754
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Serie TANGMILL
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3102754
EAN / GTIN 7291075152852
Číslo výrobce 3102754
L-číslo L23980 3152

Popis

Popis:

  • Čelní, rohová fréza s WSP
  • Průměr otáčení, strana stroje (DCONMS): 1″
  • Průměr (DC/DCX): 3,79″
  • Počet řezných těles (CICT): 6
  • Průměr náboje (DHUB): 2,76″
  • Celková délka (OAL): 2″.

Charakteristika:

  • Typ upínace B
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Prumer rezu (DC): 3″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 3.79″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 3.79″
  • Smer rezu : Right Hand
  • Pocet rezných britu (CICT): 6
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.3″
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 2.76″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): LNKX 150608AN-N PL
  • Celková délka (OAL): 2″
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 45 Degrees

Vhodné produkty

Ze stejné série "TANGMILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku