HM90 E90A-D.38-1-W.50 Stopkové frézy nesoucí HM90 AP 1003 destičky

Artiklové číslo: 3101942
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HELI2000
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3101942
EAN / GTIN 7291075115550
Číslo výrobce 3101942
L-číslo L23980 2394

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 1/2″, Průměr řezu (DC/DCX) 3/8″, počet řezných položek (CICT) 1, hloubka řezu maximální (APMX) 0,39″, Počet flétny (NOF) 1, Celková délka (OAL) 3″, typ Shank Weldon, Shank typ Weldon, použitelná délka (LU) 0,43″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1/2″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Externí
  • Prumer rezu (DC): 3/8″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 3/8″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 1
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.39″
  • Pocet drážek (NOF): 1
  • Funkcní délka (LF): 2.109″
  • Délka hlavy (LH): 0.64″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): APKT 1003PDR-HM
  • Celková délka (OAL): 3″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 5 Stupne
  • Typ stopky: Weldon
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne
  • Použitelná délka (LU): 0.43″

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "HELI2000" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku