Popis:
Čelní fréza s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 16 mm, průměr (DC/DCX) 16 mm, počet břitových destiček (CICT) 2, max. délka břitu (APMX) 9,8 mm, počet břitových destiček (NOF) 2, celková délka (OAL) 85 mm, montážní stopka Weldon, montážní stopka Weldon, efektivní délka (LU) 25,2 mm
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
- Prumer rezu (DC) 16 mm
- Prumer rezu (DC/DCX) 16 mm
- Smer rezu Pravá ruka
- Pocet rezných britu (CICT) 2
- Maximální hloubka rezu (APMX) 9.8 mm
- Pocet drážek (NOF) 2
- Funkcní délka (LF) 61 mm
- Délka hlavy (LH) 26 mm
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HM90 APKT 1003 PDR
- Celková délka (OAL) 85 mm
- Maximální úhel nábehu (RMPX) 15 Stupne
- Typ stopky Weldon
- Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne
- Použitelná délka (LU) 25.2 mm