HM90 E90A-D28-4-W25 Stopkové frézy nesoucí HM90 AP 1003 destičky

Artiklové číslo: 3101884
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada HELI2000
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3101884
EAN / GTIN 7291075114539
Číslo výrobce 3101884
L-číslo L23980 2610

Popis

Popis:

Čelní frézy s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 25 mm, průměr (DC/DCX) 28 mm, počet břitů (CICT) 4, max. délka břitu (APMX) 9,8 mm, počet břitů (NOF) 4, celková délka (OAL) 95 mm, montážní stopka Weldon, montážní stopka Weldon

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
  • Prumer rezu (DC) 28 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 28 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 4
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 9.8 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Funkcní délka (LF) 63 mm
  • Délka hlavy (LH) 26 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HM90 APKT 1003 PDR
  • Celková délka (OAL) 95 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 2 Stupne
  • Typ stopky Weldon
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELI2000" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku