Popis:
Čelní fréza s WSP, průměr nástroje, strana stroje (DCONMS) 20 mm, průměr (DC/DCX) 20 mm, počet břitových destiček (CICT) 3, max. délka břitu (APMX) 9,8 mm, počet břitových destiček (NOF) 3, celková délka (OAL) 110 mm, upínací stopka kulatá, upínací stopka kulatá, efektivní délka (LU) 25 mm
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
- Prumer rezu (DC) 20 mm
- Prumer rezu (DC/DCX) 20 mm
- Smer rezu Pravá ruka
- Pocet rezných britu (CICT) 3
- Maximální hloubka rezu (APMX) 9.8 mm
- Pocet drážek (NOF) 3
- Funkcní délka (LF) 110 mm
- Délka hlavy (LH) 26.1 mm
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HM90 APKT 1003 PDR
- Celková délka (OAL) 110 mm
- Maximální úhel nábehu (RMPX) 7.5 Stupne
- Typ stopky Kulaté
- Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne
- Použitelná délka (LU) 25 mm