ETS D32-16-W32-A10 kotoučové rézy se stopkou Weldon

Artiklové číslo: 3101293
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada ISCARMILL
Druh produktu Kotoučová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3101293
EAN / GTIN 7291075053791
Číslo výrobce 3101293
L-číslo L23980 3064

Popis

Popis:

Drážkovací a kotoučové frézy, průměr držáku nástroje, strana stroje (DCONMS) 32 mm, hloubka řezu, max. (CDX) 7,2 mm, průměr břitu (DC) 31,7 mm, počet řezných těles (CICT) 4, počet drážek (NOF) 4, celková délka (OAL) 110 mm, efektivní počet obvodových drážek (ZEFP) 2

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 7.2 mm
  • Prumer rezu (DC) 31.7 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 4
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Funkcní délka (LF) 74 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) APKT 1003PDTR/L-RM
  • Celková délka (OAL) 110 mm
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 2
  • Typ stopky Weldon
  • Použitelná délka (LU) 39 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "ISCARMILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku