SM D3.00-1.50-1.25-M Nástrčné frézy nesoucí HM90 ADKT 1505 Destičky

Artiklové číslo: 3100786
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Série HELIMILL
Druh produktu Fréza s vyměnitelnými destičkami

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3100786
EAN / GTIN 7291075094985
Číslo výrobce 3100786
L-číslo L23980 1535

Popis

Popis:

Shell Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 2,68″, Cutting Diameter (DC) 3″, Cutting Item Count (CICT) 15, Depth of Cut maximum (APMX) 5-1/2″, Flute Count (NOF) 1, OAL (OAL) 2,38″

Charakteristika:

  • Typ upínace: B
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 2.68″
  • Prumer rezu (DC): 3″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 15
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 1-1/2″
  • Pocet drážek (NOF): 5
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): ADKT 1505PDTR
  • Celková délka (OAL): 2.38″

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELIMILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku