E90AC D2.00-1.5W1.5 Vrtací frézy s břitovými destičkami APKT/ADKT

Artiklové číslo: 3100734
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Série HELIMILL
Druh produktu Rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3100734
EAN / GTIN 7291075089806
Číslo výrobce 3100734
L-číslo L23980 1510

Popis

Popis:

Shell Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1/2″, Cutting Diameter (DC) 2″, Cutting Item Count (CICT) 8, Depth of Cut maximum (APMX) 1,7″, Flute Count (NOF) 2, OAL) 5,51″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/2″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 2″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 8
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 1.7″
  • Pocet drážek (NOF): 2
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): ADKT 1505PDTR
  • Celková délka (OAL): 5.51″

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELIMILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku