SM D 63-38-M.....J/K Nástrčné frézy nesoucí HM90 ADKT 1505 Destičky

Artiklové číslo: 3100443
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada HELIMILL
    Druh produktu Fréza s vyměnitelnými destičkami

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3100443
    EAN / GTIN 7291075072310
    Číslo výrobce 3100443
    L-číslo L23980 122

    Popis

    Popis:

    Skořepinová fréza, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 55 mm, průměr břitu (DC) 63 mm, počet břitů (CICT) 12, max. délka břitu (APMX) 38 mm, počet břitů (NOF) 4, celková délka (OAL) 60 mm.

    Charakteristika:

    • Typ upínace A
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 55 mm
    • Prumer rezu (DC) 63 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT) 12
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 38 mm
    • Pocet drážek (NOF) 4
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ADKT 1505PDTR
    • Celková délka (OAL) 60 mm

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "HELIMILL" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku