APK D1.50-2.0-W1.25FE Frézy s prodlouženou drážkou nesoucí břitové destičky APKT/R-10

Artiklové číslo: 3100403
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada HELIMILL
    Druh produktu Fréza s vyměnitelnými destičkami

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3100403
    EAN / GTIN 7291075088908
    Číslo výrobce 3100403
    L-číslo L23980 2180

    Popis

    Popis:

    Shell Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1/4″, Cutting Diameter (DC) 18-1/2″, Cutting Item Count (CICT) 1, Depth of Cut maximum (APMX) 2,2″, Flute Count (NOF) 3, OAL) 5″

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
    • Prumer rezu (DC): 1-1/2″
    • Smer rezu : Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT): 18
    • Maximální hloubka rezu (APMX): 2.2″
    • Pocet drážek (NOF): 3
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): APKT 1003PDR-HM
    • Celková délka (OAL): 5″

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "HELIMILL" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku