E90AC D1.00-.75W1.0 Vrtací frézy s břitovými destičkami APKT/ADKT

Artiklové číslo: 3100402
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada HELIMILL
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3100402
EAN / GTIN 7291075089776
Číslo výrobce 3100402
L-číslo L23980 2184

Popis

Popis:

Shell Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1″, Cutting Diameter (DC) 1″, Cutting Item Count (CICT) 3, Depth of Cut maximum (APMX) 4,33/4″, Flute Count (NOF) 1, OAL (OAL) 3″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 1″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 3/4″
  • Pocet drážek (NOF): 1
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): APKT 1003PDR-HM
  • Celková délka (OAL): 4.33″

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "HELIMILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku