{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vhodné pro upínač | PSC 80 | |
Závit M | M20×2 | |
⌀ D | 10 mm | |
Celková délka L | 31,5 mm | |
L1 | 15 mm | |
Druh produktu | Trubička na chladicí kapalinu |
Katalogové číslo | 309885 80 | |
EAN / GTIN | 2050002050563 | |
Číslo výrobce | PS8.ER1.020.032 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Trubička pro vnitřní chlazení PSC, Pro PSC: 80
na poptávku
Ihned k dodání
265 ks okamžitě k dodání
911,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
123 ks okamžitě k dodání
358,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ D | 10 mm | 14 mm |
Celková délka L | 31,5 mm | 39,5 mm |
Závit M | M20×2 | M20×1,5 |
L1 | 15 mm | |
Maximální tlak | 120 bar | |
Vhodné pro upínač | PSC 80 | HSK 80 |
Druh produktu | Trubička na chladicí kapalinu | Trubička na chladicí kapalinu |