{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vhodné pro upínač | PSC 63 | |
Závit M | M20×2 | |
⌀ D | 8 mm | |
Celková délka L | 31,5 mm | |
L1 | 15 mm | |
Druh produktu | Trubička na chladicí kapalinu |
Katalogové číslo | 309885 63 | |
EAN / GTIN | 2050001945457 | |
Číslo výrobce | PS6.ER4.001.087 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Trubička pro vnitřní chlazení PSC 63
na poptávku
Ihned k dodání
354 ks okamžitě k dodání
843,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
17 182 ks okamžitě k dodání
322,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ D | 8 | 12 |
Celková délka L | 31,5 | 36,5 |
Závit M | M20×2 | M18×1 |
L1 | 15 | |
Maximální tlak | 120 | |
Vhodné pro upínač | PSC 63 | HSK 63 |
Druh produktu | Trubička na chladicí kapalinu | Trubička na chladicí kapalinu |