Válečkový klíč CP pro momentové klíče 25

Artiklové číslo: 309756 25
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Centro P
Nástrčná stopka □ 14×18 mm
Vhodný momentový klíč č. 656055 200
Druh produktu Upínací klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 309756 25
EAN / GTIN 2050001705464
Číslo výrobce 4994400

Popis

Vhodné pro:

Upínací kleštinový trn ER FAHRION CENTRO P.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Ze stejné série "Centro P" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku