Válečkový klíč CP pro momentové klíče 16MS

Artiklové číslo: 309756 16MS
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada Centro P
    Nástrčná stopka □ 9×12 mm
    Vhodný momentový klíč č. 656055 60
    Druh produktu Upínací klíč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 309756 16MS
    EAN / GTIN 2050001705617
    Číslo výrobce 4993500

    Popis

    Vhodné pro:

    Upínací kleštinový trn ER FAHRION CENTRO P.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Ze stejné série "Centro P" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku