Těsnicí kroužek HP pro upínací matici ER CENTRO P 12 mm

Artiklové číslo: 309668 12
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Upínací ⌀ (stoupání po 1 mm) (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Centro P
Upínací ⌀ 12 mm
Pro typ DI32
Vnější ⌀ D 26,2 mm
Výška L 2 mm
Druh produktu příslušenství kleštinových upínačů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 309668 12
EAN / GTIN 2050001705297
Číslo výrobce 24603011200

Popis

Provedení:

Mini = všechny velikosti s písmenem M, velmi štíhlá konstrukce.
MiniSlim = velikost s „MS“, extrémně štíhlá konstrukce.
Kónické = všechny velikosti s písmenem C.
Standard
= všechny ostatní velikosti.
Vulkanizované vysokotlaké těsnicí kroužky do 80 barů.
Přemostění upínacího ⌀ 0,5 mm (+ 0,4 / − 0,1).

Vhodné pro:

Upínací matice ER CP č. 309665 velikost 32DI.

Poznámka:

Upínací matice ER typu CP a těsnicí podložky typu HP systému FAHRION se k jiným systémům nehodí!
Upínací matice ER FAHRION CENTRO P HDC není vhodná pro standardní upínací kleštinový trn ER CENTRO P.
  • Těsnicí kroužky s odstupňováním po 0,5 mm na poptávku.
  • Těsnicí kroužky DI40 na poptávku.

Není kompatibilní s jinými systémy těsnicích podložek!

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Centro P" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku