Upínací matice ER CENTRO P standardní 16MS

Artiklové číslo: 309655 16MS
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
122 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ CP pro ER Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Centro P
Rozsah upínání 1 mm - 10 mm
Celková délka L 20,9 mm
Vnější ⌀ D 22 mm
Maximální utahovací moment 30 Nm
Závit Tr20×1
Druh produktu Upínací matice

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 309655 16MS
EAN / GTIN 2050001705792
Číslo výrobce 43812000010

Popis

Provedení:

Mini = všechny velikosti s písmenem M, extrémně štíhlá konstrukce.
MiniSlim = velikost s „MS“, super extrémně štíhlá konstrukce.
Kónické = všechny velikosti s písmenem C.
Standard
= všechny ostatní velikosti.
S trapézovým závitem pro vysoké upínací síly. Velmi dlouhé zdvojené vedení upínací matice ER. Upínací matice ER
s povlakem pro snížení tření.
Upínací matice ER typ CP, není vhodná pro těsnicí kroužky HP.

Vhodné pro:

FAHRION upínací kleštinový trn ER CENTRO P a FAHRION upínací kleštinový trn ER HDC.

Zvláštní příslušenství:

Těsnicí podložky č. 309666309668, přesné upínací kleštiny ER č. 308878308992, upínací klíč č. 309754309756, upínací kleštiny HP č. 309365309379.

Poznámka:

Upínací matice ER typu CP a těsnicí podložky typu HP systému FAHRION se k jiným systémům nehodí!
Upínací matice ER FAHRION CENTRO P HDC není vhodná pro standardní upínací kleštinový trn ER CENTRO P.
Upíná se pouze jmenovitý rozměr (žádné přemostění!)

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Centro P" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku