{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Centro P | |
Rozsah upínání | 1 mm - 10 mm | |
Celková délka L | 23,2 mm | |
Vnější ⌀ D | 24 mm | |
Maximální utahovací moment | 55 Nm | |
Závit | Tr21×1,5 | |
Druh produktu | Upínací matice |
Katalogové číslo | 309655 16C | |
EAN / GTIN | 2050001704849 | |
Číslo výrobce | 4483200 |