Tuerca de apriete ER-Mini para discos de obturación 20

Artiklové číslo: 309652 20
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Norma: DIN 6499
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 2,5 při 25000 min-1
  • Strategie obrábění: HSC

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro ER 20 mm
Norma DIN 6499
Kvalita vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
Strategie obrábění HSC
Celková délka L 24 mm
Vnější ⌀ D 28 mm
Závit M24×1
Maximální utahovací moment 40 Nm
Druh produktu Upínací matice

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 309652 20
EAN / GTIN 4045197645722
Číslo výrobce 309652 20

Popis

Ejecución:

Medidas exteriores pequeñas, templadas por cementación y rectificadas por todos los lados.
  • Templadas por cementación y rectificadas por todos los lados.

Idóneo para:

Portapinzas de sujeción ER Mini n.° 300650; 300652; 300665; 300685; 305710; 305712; 305715; 300649; 300651; 300661; 300684; 300667; 300669; 305707; 305709; 305717; 305721; 305723.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku