{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pro ER | 16 mm | |
Norma | DIN 6499 | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Strategie obrábění | HSC | |
Celková délka L | 22,5 mm | |
Vnější ⌀ D | 22 mm | |
Závit | M19×1 | |
Maximální utahovací moment | 35 Nm | |
Druh produktu | Upínací matice |
Katalogové číslo | 309652 16 | |
EAN / GTIN | 4045197645715 | |
Číslo výrobce | 309652 16 |