{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý upínací ⌀ d | 20 mm | |
Pro sklíčidlo | 2 mm - 25 mm | |
Norma | ISO 10897 | |
Typ | 462 E | |
Vnější ⌀ D | 35,05 mm | |
Celková délka L | 52 mm | |
Druh produktu | Upínací kleština |
Katalogové číslo | 309550 20 | |
EAN / GTIN | 2050001704658 | |
Číslo výrobce | 12202012000 |