Kleština OZ pro sklíčidlo 12 mm

Artiklové číslo: 309550 12
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
54 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý upínací ⌀ d (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Jmenovitý upínací ⌀ d 12 mm
    Pro sklíčidlo 2 mm - 25 mm
    Norma ISO 10897
    Typ 462 E
    Vnější ⌀ D 35,05 mm
    Celková délka L 52 mm
    Druh produktu Upínací kleština

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 309550 12
    EAN / GTIN 2050001704573
    Číslo výrobce 12202011200

    Popis

    Provedení:

    Pružinová ocel, zcela kalená a broušená. Průchozí otvor (delší rozsah upínání oproti kleštinám DIN) zvyšuje upínací sílu. Vícenásobné drážky oproti kleštinám DIN, díky tomu větší hloubka zasunutí do kleštinového upínače. Vhodné pro spirálové vrtáky pro upínání přes vodicí fazetku. Rozsah upínání = jmenovitý rozměr do mínus 0,5 mm. Oboustranně 5- nebo 6násobně drážkované.

    Výhoda:

    • Lepší obvodová házivost = osově rovnoběžné centrování v kuželu; bez výkyvu.
    • Vyšší upínací síla = díky větším třecím plochám.
    • Vyšší systémová tuhost = vhodné k frézování vysokými rychlostmi.
    • Delší doba životnosti nástrojů.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku